€ 29,34/ stukexcl. btw
€ 35,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NAV |
Uitvoering | Verdeelbloksokkel |
Norm | ISO 5599/1 |
Aansluitpositie | Onderzijde |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 3/8 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | BSPP (G) |
Draadmaat toevoerleiding | 1/8 in |
Gewicht | 400 |
€ 34,38/ stukexcl. btw
€ 41,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026