€ 21,54/ stukexcl. btw
€ 26,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NAV |
Uitvoering | Verdeelbloksokkel |
Norm | ISO 5599/1 |
Aansluitpositie | Onderzijde |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 1/4 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | BSPP (G) |
Draadmaat toevoerleiding | 1/8 in |
Gewicht | 240 |
€ 26,44/ stukexcl. btw
€ 31,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026