€ 372,98/ stukexcl. btw
€ 451,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VEVM |
Doorlaat bij 6 Bar | 480 l/min |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 4.2 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |