Eriks
FESTO

FESTO Ventiel met tuimelknop KH/O-3-PK-3 33003

  • ERIKS:11627976
  • Fabrikant:4052568004149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,29/ stukexcl. btw

€ 57,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
KH/O
Doorlaat bij 6 Bar
80 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Functie
3/2 open/gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2.5
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal afdichting
NBR