Eriks
FESTO

FESTO Ventiel met paddestoelknop VHEF-P-M52-M-G14 5299715

  • ERIKS:13545767
  • Fabrikant:4052568422714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,60/ stukexcl. btw

€ 127,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHEF
Doorlaat bij 6 Bar
1200 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
5/2 monostabiel