Eriks
FESTO

FESTO Ventiel met paddestoelknop K/O-3-PK-3 13793

  • ERIKS:11627141
  • Fabrikant:4052568066130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,37/ stukexcl. btw

€ 54,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
K/O
Doorlaat bij 6 Bar
80 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Functie
3/2 open/gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2.5
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatieven

€ 66,86/ stukexcl. btw

€ 80,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026