Eriks
FESTO

FESTO Ventiel met paddestoelknop K-3-M5 3660

  • ERIKS:23209959
  • Fabrikant:4052568000486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,51/ stukexcl. btw

€ 108,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
K
Doorlaat bij 6 Bar
80 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 8 bar
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatieven

€ 66,86/ stukexcl. btw

€ 80,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026