Eriks
FESTO

FESTO Ventiel met hendel VHEF-HST-B32-G14 4165862

  • ERIKS:13471780
  • Fabrikant:4052568291471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,83/ stukexcl. btw

€ 122,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHEF
Doorlaat bij 6 Bar
870 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 bistabiel