Eriks
FESTO

FESTO Ventiel met hendel VHEF-HS-P53E-M-G18 4165859

  • ERIKS:14163894
  • Fabrikant:4052568291440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,83/ stukexcl. btw

€ 167,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHEF
Doorlaat bij 6 Bar
530 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
5/3 ontlucht
DIN-grootte
5.2
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal hendel
PA, glasvezel versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]