€ 173,54/ stukexcl. btw
€ 209,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VHEF |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.2 l/min |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 5/3 gesloten |
DIN-grootte | 7 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal hendel | PA, glasvezel versterkt |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |