€ 165,65/ stukexcl. btw
€ 200,44incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VHEF |
Doorlaat bij 6 Bar | 1200 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 5/2 Bistabiel |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal hendel | PA, glasvezel versterkt |