€ 300,29/ stukexcl. btw
€ 363,35incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | H |
Doorlaat bij 6 Bar | 550 l/min |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Functie | 5/2 Bistabiel |
DIN-grootte | 7 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
€ 165,65/ stukexcl. btw
€ 200,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/10/2026