€ 219,14/ stukexcl. btw
€ 265,16incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | H |
Doorlaat bij 6 Bar | 600 l/min |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Functie | 3/2 bistabiel |
DIN-grootte | 7 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
€ 100,83/ stukexcl. btw
€ 122,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026