Eriks
FESTO

FESTO Ventiel met draaiknop VHEF-EST-B32-G14 4106815

  • ERIKS:13463668
  • Fabrikant:4052568291303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,30/ stukexcl. btw

€ 77,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHEF
Doorlaat bij 6 Bar
870 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 bistabiel