Eriks
FESTO

FESTO Veiligopstartventiel met drukopbouwventiel MS6-DL-1/4 529819

  • ERIKS:23287336
  • Fabrikant:4052568164331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,97/ stukexcl. btw

€ 99,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-DL
Type bekrachtiging
Pneumatisch
Uitvoering
Zuigerzitting
Ventielfunctie
2/2
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Werkdruk
van 4 tot 18 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
650 g