€ 81,97/ stukexcl. btw
€ 99,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS-DL |
Type bekrachtiging | Pneumatisch |
Uitvoering | Zuigerzitting |
Ventielfunctie | 2/2 |
Aansluiting | BSPP(G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Nee |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | rechts ? links |
Nominaal debiet | 6450 l/min |
Werkdruk | van 4 tot 18 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 650 g |