Eriks
FESTO

FESTO Veiligopstartventiel met drukopbouwventiel MS6-DE-1/4-10V24 542564

  • ERIKS:11649658
  • Fabrikant:4052568180584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,32/ stukexcl. btw

€ 220,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-DE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerzitting
Ventielfunctie
2/2
Voedingsspanning bij DC
24 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Werkdruk
van 4 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP65
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
680 g