Eriks
FESTO

FESTO Veiligopstartventiel met drukopbouwventiel MS6-DE-1/2-V230 529801

  • ERIKS:11645961
  • Fabrikant:4052568164317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,57/ stukexcl. btw

€ 200,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-DE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerzitting
Ventielfunctie
2/2
Voedingsspanning AC
230 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/2 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Nominaal debiet
6450 l/min
Werkdruk
van 4 tot 18 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Beschermingsklasse
IP65
Gewicht
680 g