Eriks
FESTO

FESTO Veiligopstartventiel met drukopbouwventiel MS4-DL-1/4-Z 529532

  • ERIKS:11645841
  • Fabrikant:4052568085315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,93/ stukexcl. btw

€ 74,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-DL
Type bekrachtiging
Pneumatisch
Uitvoering
Zuigerzitting
Ventielfunctie
2/2
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
rechts ? links
Nominaal debiet
2000 l/min
Werkdruk
van 4 tot 14 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
213 g