€ 155,96/ stukexcl. btw
€ 188,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS-DE |
Type bekrachtiging | Elektrisch |
Uitvoering | Zuigerzitting |
Ventielfunctie | 2/2 |
Voedingsspanning AC | 110 V |
Aansluiting | BSPP(G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Nee |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Nominaal debiet | 2000 l/min |
Werkdruk | van 4 tot 14 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 263 g |