€ 324,93/ stukexcl. btw
€ 393,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS-DE |
Type bekrachtiging | Elektrisch |
Uitvoering | Zuigerzitting |
Ventielfunctie | 2/2 |
Voedingsspanning bij DC | 24 V |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Nee |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | niet omkeerbaar |
Nominaal debiet | 25000 .. 42000 l/min |
Werkdruk | van 3 tot 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 3.8 g |