Eriks
FESTO

FESTO Vacuümventiel MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4 566175

  • ERIKS:12265787
  • Fabrikant:4052568213411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,93/ stukexcl. btw

€ 153,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHA1
Doorlaat bij 6 Bar
30 l/min
Poortaansluiting
QS-4 mm
Werkdruk
van 0 tot 1.5 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
1.5
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
PPA versterkt
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]