€ 126,93/ stukexcl. btw
€ 153,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MHA1 |
Doorlaat bij 6 Bar | 30 l/min |
Poortaansluiting | QS-3 mm |
Werkdruk | van 0 tot 1.5 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2x2/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 1.5 |
Beschermingsklasse | IP40 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | PPA versterkt |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |