€ 84,91/ stukexcl. btw
€ 102,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VPEV |
Uitvoering | Vacuümschakelaar |
Instelbereik | van -0.8 tot -0.2 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Max. druk | -1 bar |
Maat procesaansluiting | M5 |
Materiaal huis | POM |
Schakelfunctie | Wissel |
Voedingsspanning | 10-30 V |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 4-polig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Display | Ja |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
€ 82,61/ stukexcl. btw
€ 99,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/10/2026