€ 150,78/ stukexcl. btw
€ 182,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VPEV |
Uitvoering | Vacuümschakelaar |
Instelbereik | van -0.95 tot -0.2 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Max. druk | 1.6 bar |
Maat procesaansluiting | 1/8" (4) |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Schakelfunctie | Wissel |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Display | Ja |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
€ 140,32/ stukexcl. btw
€ 169,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026