€ 28,82/ stukexcl. btw
€ 34,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAM |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van -1 tot 0 |
Drukeenheid | bar |
Secundaire schaalindeling | -30 - 0 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | inch HG |
Vloeistof gedempt | Nee |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPT(R) |
Materiaal kast | ABS |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Polystyreen |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |