Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-meter VAM-63-V1/0-R1/4-EN 537811

  • ERIKS:11648389
  • Fabrikant:4052568049591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,82/ stukexcl. btw

€ 34,87incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAM
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van -1 tot 0
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
-30 - 0
Drukeenheid secundaire schaalindeling
inch HG
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPT(R)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C