Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-meter VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG 547843

  • ERIKS:11650518
  • Fabrikant:4052568093006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,43/ stukexcl. btw

€ 44,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAM
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van -1 tot 0
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
-30 - 0
Drukeenheid secundaire schaalindeling
inch HG
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPT(R)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C