Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-meter FVAM-40-V1/0-G1/8-EN 537812

  • ERIKS:11648390
  • Fabrikant:4052568088859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,64/ stukexcl. btw

€ 46,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FVAM
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van -1 tot 0
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
-30 - 0
Drukeenheid secundaire schaalindeling
inch HG
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Paneelmontage
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Acryl
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C