Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 193497

  • ERIKS:11638403
  • Fabrikant:4052568153359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,50/ stukexcl. btw

€ 148,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
3 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
24
Aansluiting luchttoevoer
QS-10
Aansluiting vacuüm
QS-12
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
93 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
182 g