Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-20-L-T6-PQ4-VQ5-RO2 193578

  • ERIKS:11638441
  • Fabrikant:4052568153366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,57/ stukexcl. btw

€ 122,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
2 mm
Ejector eigenschap
Hoog zuigvolumestroom / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
24
Aansluiting luchttoevoer
QS-10
Aansluiting vacuüm
QS-12
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
182 g