Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M 532645

  • ERIKS:11646547
  • Fabrikant:4052568165369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,58/ stukexcl. btw

€ 128,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
1.4 mm
Ejector eigenschap
Hoog zuigvolumestroom / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
18
Aansluiting luchttoevoer
QS-8
Aansluiting vacuüm
QS-8
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Ventielfunctie
2/2
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
40
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
98 g