Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A 532647

  • ERIKS:11646549
  • Fabrikant:4052568165383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,66/ stukexcl. btw

€ 112,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
1.4 mm
Ejector eigenschap
Hoog zuigvolumestroom / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
18
Aansluiting luchttoevoer
QS-8
Aansluiting vacuüm
QS-8
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
85 g