Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 193520

  • ERIKS:11638415
  • Fabrikant:4052568080006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,86/ stukexcl. btw

€ 45,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
1.4 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
18
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
G1/4
Aansluiting ontluchting(en)
QS-8
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
88 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
33 g