Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P 536806

  • ERIKS:11647881
  • Fabrikant:4052568171940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,78/ stukexcl. btw

€ 147,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.95 mm
Ejector eigenschap
Hoog zuigvolumestroom / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
16
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
QS-6
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
40
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Drukbereik
van -1 tot 0 bar
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
36 g