Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1 193592

  • ERIKS:11638452
  • Fabrikant:4052568080365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,14/ stukexcl. btw

€ 40,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.95 mm
Ejector eigenschap
Hoog zuigvolumestroom / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
14
Aansluiting luchttoevoer
G1/8
Aansluiting vacuüm
G1/8
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
24 g