€ 121,78/ stukexcl. btw
€ 147,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VN |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.95 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm / standaard |
Uitvoering | T-vorm |
Grootte | 16 |
Aansluiting luchttoevoer | QS-6 |
Aansluiting vacuüm | QS-6 |
Aansluiting ontluchting(en) | Geluiddemper open |
Type geluiddemper | Open |
Werkdruk | van 1 tot 8 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Drukbereik | van -1 tot 0 bar |
Max. vacuüm | 93 % |
Materiaal behuizing | POM-versterkt |
Gewicht | 36 g |