Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A 532638

  • ERIKS:11646540
  • Fabrikant:4052568165291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,46/ stukexcl. btw

€ 94,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.95 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
14
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
QS-6
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
93 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
50 g