Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A 532635

  • ERIKS:11646537
  • Fabrikant:4052568165260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,43/ stukexcl. btw

€ 87,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog zuigvolumestroom / inline
Uitvoering
Rechte vorm
Grootte
14.5
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
QS-6
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
41 g