Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-07-M-T2-PI2-VI2-RO1 526113

  • ERIKS:11645004
  • Fabrikant:4052568083656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,00/ stukexcl. btw

€ 38,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / inline
Uitvoering
T-vorm
Grootte
10
Aansluiting luchttoevoer
M5
Aansluiting vacuüm
M5
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
86 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
13 g