€ 27,10/ stukexcl. btw
€ 32,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VN |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.7 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm / inline |
Uitvoering | Rechte vorm |
Grootte | 13 |
Aansluiting luchttoevoer | QS-6 |
Aansluiting vacuüm | QS-6 |
Werkdruk | van 1 tot 8 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Max. vacuüm | 86 % |
Materiaal behuizing | POM-versterkt |
Gewicht | 12 g |