Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-07-M-I2-PQ1-VT1 193588

  • ERIKS:11638449
  • Fabrikant:4052568080334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,10/ stukexcl. btw

€ 32,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / inline
Uitvoering
Rechte vorm
Grootte
10
Aansluiting luchttoevoer
QS-4
Aansluiting vacuüm
QS-4
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
86 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
8 g