Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M 532627

  • ERIKS:11646529
  • Fabrikant:4052568165208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,95/ stukexcl. btw

€ 116,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog zuigvolumestroom / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
14
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
QS-6
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Ventielfunctie
2/2
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
40
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
61 g