Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P 536801

  • ERIKS:11647876
  • Fabrikant:4052568171896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,64/ stukexcl. btw

€ 143,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
16
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
QS-6
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
40
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Drukbereik
van -1 tot 0 bar
Max. vacuüm
92 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
36 g