Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 193479

  • ERIKS:11638396
  • Fabrikant:4052568079840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,10/ stukexcl. btw

€ 32,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
14
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
QS-6
Aansluiting ontluchting(en)
QS-6
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
88 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
22 g