Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RO1 193570

  • ERIKS:11638437
  • Fabrikant:4052568080228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,00/ stukexcl. btw

€ 38,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
10
Aansluiting luchttoevoer
QS-4
Aansluiting vacuüm
QS-4
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
88 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
15 g