Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-05-N-I3-PQ2-VT2 193637

  • ERIKS:11638466
  • Fabrikant:4052568080501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,82/ stukexcl. btw

€ 31,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.45 mm
Ejector eigenschap
Hoog zuigvolumestroom / inline
Uitvoering
Rechte vorm
Grootte
13
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
QS-6
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
12 g