Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RO1 193540

  • ERIKS:11638422
  • Fabrikant:4052568080068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,53/ stukexcl. btw

€ 36,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.45 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / inline
Uitvoering
T-vorm
Grootte
14
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
QS-6
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
86 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
24 g