Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1 526106

  • ERIKS:11644997
  • Fabrikant:4052568083588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,82/ stukexcl. btw

€ 31,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.45 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / inline
Uitvoering
T-vorm
Grootte
10
Aansluiting luchttoevoer
QS-4
Aansluiting vacuüm
QS-4
Aansluiting ontluchting(en)
QS-4
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
86 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
15 g