Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RO1 193595

  • ERIKS:11638453
  • Fabrikant:4052568080372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,53/ stukexcl. btw

€ 36,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.45 mm
Ejector eigenschap
Hoog zuigvolumestroom / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
10
Aansluiting luchttoevoer
QS-4
Aansluiting vacuüm
QS-4
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
15 g